制御盤キャビネット 日東のおすすめ人気ランキング

2026/03/20更新
141件の「制御盤キャビネット 日東」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤キャビネット」、「制御盤キャビネット 屋外用」、「MDFボックス」などの商品も取り扱っております。
仕様 水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 深さ(mm) 250 ハンドル 防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板) 鉄2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板 鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

仕様 水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 深さ(mm) 200 ハンドル 防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板) 鉄2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板 鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 材質(ボックス)
1面
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級 IP4X 仕様 パッキン付 板厚(mm) (扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドル スナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式 片開 設置場所 屋内 塗装 粉体塗装 材質(基板) 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

材質 寸法Z(mm) 360 ハンドル 防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上 寸法N(mm) 395 寸法O(mm) 320 寸法C3(mm) 370 設置場所 屋内用 材質(基板) 鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:2.3。ボデー:2.3。基台:3.2・4.5。下面開口プレート:1.6
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

仕様 水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 深さ(mm) 300 ハンドル 防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板) 鉄2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板 鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

材質 ハンドル IPハンドル・コーナータイプ 扉開閉方式 片扉 設置場所 屋内用 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

仕様 水切構造。防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル 防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 材質(基板) 鉄2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6。メーターパネル:1.6
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質 寸法H(mm) 180 深さ(mm) 120 ハンドル 防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級 IP54 寸法I(mm) 180 扉開閉方式 片扉 設置場所 屋内、屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6 基板寸法(横F×縦G)(mm) 220×220
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質 寸法Z(mm) 210 寸法N(mm) 245 寸法O(mm) 170 寸法C3(mm) 220 設置場所 屋内用 材質(基板) 鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:2.3。ボデー:2.3。基台:3.2・4.5。下面開口プレート:1.6
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
材質 設置場所 屋外用 材質(基板) 鉄製2.3mm キャビネット板厚(mm) 扉:2.3。ボデー:2.3。屋根:2.3。基台:3.2、4.5。下面開口プレート:1.6
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様 屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm) (ドア/ボデー)1.6 ハンドル 防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 設置場所 屋内屋外兼用水切防水形 アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン 付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

仕様 水切構造、防塵、防水パッキン付 種別 屋根付 材質 深さ(mm) 200 ハンドル 防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ) 保護等級 IP44 寸法C1(mm) 222 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6、ボデー:1.6
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
材質 保護等級 IP54(カテゴリー2) 設置場所 屋内・屋外兼用 材質(基板) RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級 IP4X 仕様 防塵パッキン付 材質 鉄(ボディ・扉・基板) ハンドル キャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色 ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式 片開 アース端子 端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

有効深さX(mm) 182 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 仕様 水切構造。防塵、防水パッキン付 材質 深さ(mm) 200 ハンドル キャッチクリップ(ステンレス製) 保護等級 IP54 扉開閉方式 片扉 設置場所 屋内、屋外兼用 材質(基板) 鉄2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

性能 塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h 材質 規格 CA(CA100、CA-G04) 深さ(mm) 160 ハンドル 防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ) RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6、ボデー:1.6
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル ステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.5 取付基板 鉄2.3mm
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様 水切構造。防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル 防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級 IP44 寸法C1(mm) 322 設置場所 屋外用 材質(基板) 鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)